https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhqTVM4eE1EYzJOamN3TmpJME5UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpKU1FqSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0NzVkYWFkMzk1MmVjNTFhNmU0YzQ4ZjU3Y2Q4OTVhNWY5NjJhYjFhYzc1OTRiZGU2MzA2NDIzYmUwZDE2ZmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhqTVM4eE1EYzJOamN3TmpJME5UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpKU1FqSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0NzVkYWFkMzk1MmVjNTFhNmU0YzQ4ZjU3Y2Q4OTVhNWY5NjJhYjFhYzc1OTRiZGU2MzA2NDIzYmUwZDE2ZmU
NTN
NTN
CGM1209PPA
NTN NTN
描述
NTN CGM1209PPA
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 107.95MM Outside Diameter; 33.2MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
CGM1209PPA
BDI部件号
17146790
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/CGM1209PPA/p/17146790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359047400
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
CGM1209PPA#BW
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 107.95MM Outside Diameter; 33.2MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.307 英寸 | 33.2 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米