TIMKEN
TIMKEN
D-2274-B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN D-2274-B
Cylindrical Roller Bearing; 146.05MM Bore; Straight; 203.2MM Outside Diameter; 76.2MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
D-2274-B
BDI部件号
1354187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/D-2274-B/p/1354187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796124189
重量 / Kilogram
8.137
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Available
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
D-2274-B
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 146.05MM Bore; Straight; 203.2MM Outside Diameter; 76.2MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米