https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-DK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhsT0M4eE1EYzJPRFl5TmpZME56QTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgwUkxYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkMWI5MGI3MTMxZDcyZjgxMjExOWRmM2MyZTI5MGJhYWY1NmYzNjQyOTVhMGY2MDFjNTFlNWEzOGQ4MDY2MmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-DK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhsT0M4eE1EYzJPRFl5TmpZME56QTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgwUkxYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkMWI5MGI3MTMxZDcyZjgxMjExOWRmM2MyZTI5MGJhYWY1NmYzNjQyOTVhMGY2MDFjNTFlNWEzOGQ4MDY2MmI
SKF
SKF
DK57509
SKF SKF
描述
SKF DK57509
Cylindrical Roller Bearing; 1.395" Bore; Straight; 2.446" Outside Diameter; 0.86" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
DK57509
BDI部件号
1301593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/DK57509/p/1301593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311064446
重量 / Kilogram
0.256
Product Group - BDI
B04334
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Closed Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.60407
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1.395" Bore; Straight; 2.446" Outside Diameter; 0.86" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.446 英寸 | 62.128 毫米
宽度
0.86 英寸 | 21.844 毫米
孔径
1.395 英寸 | 35.433 毫米