DK59047 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-DK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhsT0M4eE1EYzJPRFl5TmpZME56QTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgwUkxYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkMWI5MGI3MTMxZDcyZjgxMjExOWRmM2MyZTI5MGJhYWY1NmYzNjQyOTVhMGY2MDFjNTFlNWEzOGQ4MDY2MmI
1301594 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

DK59047

描述

SKF DK59047

Cylindrical Roller Bearing; 1-5/8" Bore; Straight; 2.804" Outside Diameter; 1.024" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

DK59047

BDI部件号
1301594

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311888950
重量 / Kilogram
0.392
Product Group - BDI
B04334
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Closed Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
132775
重量/磅
0.91712
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-5/8" Bore; Straight; 2.804" Outside Diameter; 1.024" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
2.804 英寸 | 71.222 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新