E-1906-B https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRSS-CGE-ADPTR-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhqT1M4eE1EZ3lNVFEzTVRRMk9UVTVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmUWxKVFUxOURSMFZmUVVSUVZGSmZVMHhXWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZWIyMzE5Yjc5ODhiZjYyMmY0YzYxY2U0MTdiYmQzMDM4MmY2N2JjZGMyMzU5ZjllMDFmMDQzOTg0NGY1ZjFm
1354338 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-1906-B

描述

TIMKEN E-1906-B

Cylindrical Roller Bearing; 558.8MM Bore; Straight; 685.8MM Outside Diameter; 100MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

E-1906-B

BDI部件号
1354338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796226524
重量 / Kilogram
84.572
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
E-1906-B
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 558.8MM Bore; Straight; 685.8MM Outside Diameter; 100MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
22 英寸 | 558.8 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
27 英寸 | 685.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新