E-1927-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmczTlM4eE1EYzJOalUxTVRRNE1qTTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMU5VVEY5UVRESlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAxNDI2NDgzOTU3YWM3MmM4ZGY5YzQyNDgxMmE3Yjg4ZjgzNGIwOGE0ZmQ4ZDQ4ZTRiNzcyYzgxZDBmZWYwNTA
1354339 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-1927-B

描述

TIMKEN E-1927-B

Cylindrical Roller Bearing; 177.8MM Bore; Straight; 244.475MM Outside Diameter; 161.925MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

E-1927-B

BDI部件号
1354339

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796203556
重量 / Kilogram
22.045
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 177.8MM Bore; Straight; 244.475MM Outside Diameter; 161.925MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
9.625 英寸 | 244.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新