346201 圆柱滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

E-209-25-60

描述

ROLLWAY BEARING E-209-25-60

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 55.575MM Outside Diameter; 39.7MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable

制造商部件号

E-209-25-60

BDI部件号
346201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410019058
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Journal Roller
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
E-209-25-60
制造商内部编号
E20925
重量/磅
0.56
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 55.575MM Outside Diameter; 39.7MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable
外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新