https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg E-2454-A
19287517 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-2454-A

描述

TIMKEN E-2454-A

Cylindrical Roller Bearing; 304.8MM Bore; Straight; 495.3MM Outside Diameter; 254MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

E-2454-A

BDI部件号
19287517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796224315
重量 / Kilogram
201.939
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Oversized OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
E-2454-A
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 304.8MM Bore; Straight; 495.3MM Outside Diameter; 254MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
宽度
10 英寸 | 254 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新