NTN
NTN
E-4R16426CSAPX1
NTN NTN
描述
NTN E-4R16426CSAPX1
Cylindrical Roller Bearing; 820MM Bore; Straight; 1130MM Outside Diameter; 820MM Width; Steel Cage; Special Precision; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS Internal Clearance
制造商部件号
E-4R16426CSAPX1
BDI部件号
1216795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-4R16426CSAPX1/p/1216795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359657876
重量 / Kilogram
2540
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CS
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
5599.735
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 820MM Bore; Straight; 1130MM Outside Diameter; 820MM Width; Steel Cage; Special Precision; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS Internal Clearance
外径
44.488 英寸 | 1130 毫米
孔径
32.283 英寸 | 820 毫米
宽度
32.283 英寸 | 820 毫米