ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
E-5219-B
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING E-5219-B
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 55.575MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
E-5219-B
BDI部件号
347558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-5219-B/p/347558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410021082
重量 / Kilogram
5.445
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
E-5219-B
制造商内部编号
E5219B
重量/磅
12.7
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 55.575MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米