https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-E5310B-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnek1TOHhNREU1TnpFMk56Y3pORGd4TkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZSVFV6TVRCQ1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkYmU3YjgyYWU4Nzk2MzY3NzMzOTExNzUyY2RmNzYzZDNmYTIyY2U5NDBjMTM2ZGVmZWE0MmY4Yzg5ZWM4MmM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-E5310B-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnek1TOHhNREU1TnpFMk56Y3pORGd4TkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZSVFV6TVRCQ1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkYmU3YjgyYWU4Nzk2MzY3NzMzOTExNzUyY2RmNzYzZDNmYTIyY2U5NDBjMTM2ZGVmZWE0MmY4Yzg5ZWM4MmM
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
E-5310-B
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING E-5310-B
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 44.5MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CN-Normal Internal Clearance
制造商部件号
E-5310-B
BDI部件号
23152675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-5310-B/p/23152675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CN-Normal
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pain Inner Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
23152675
重量/磅
4.9
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 44.5MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CN-Normal Internal Clearance
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
1.752 英寸 | 44.5 毫米