ECS 642 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-HCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoak5DOHhNRFU0TnpJeU5qY3dNVGcxTkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmU0VOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjJmYTY1OWJlM2ExYjA4YzNiYzIyNGNmMTI3MmI0YjhhMTRlZDA4ZGE0OTU3MWZkODMwZjYwZjRjMjc2NDNlNQ
24434830 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

ECS 642

描述

SCHEERER BEARING ECS 642

Cylindrical Roller Bearing; 5-1/2" Bore; Straight; 9-3/4" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

ECS 642

BDI部件号
24434830

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
20.049
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner and Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
44.2
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5-1/2" Bore; Straight; 9-3/4" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新