

FAG
FAG
FAG NU2317E.TVP2
FAG FAG
描述
FAG NU2317E.TVP2 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU2317-E-TVP2
BDI部件号
1164171
详情
520.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-NU2317E-TVP2/p/1164171
单价(不含税)
¥520.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801234542
重量 / Kilogram
6.6
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU2317E.TVP2
重量/磅
15.101
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米