https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-POLY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhqTXk4eE1EYzJPREV3TlRRek9USTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxQlBURmxmTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdhNWI5MzllYWQ1YjcyNmE5NDM1YWJiOWNhMDViZjQ2YmQxMGRkNDI0MjI5NmI5MGRiNDQwNTQwNzYwZDkxNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-POLY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhqTXk4eE1EYzJPREV3TlRRek9USTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxQlBURmxmTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdhNWI5MzllYWQ1YjcyNmE5NDM1YWJiOWNhMDViZjQ2YmQxMGRkNDI0MjI5NmI5MGRiNDQwNTQwNzYwZDkxNw
FAG
FAG
FAG RNU 210E.TVP2
FAG FAG
描述
FAG RNU 210E.TVP2 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 59.5MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RNU210-E-TVP2
BDI部件号
1166350
详情
108.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-RNU-210E-TVP2/p/1166350
单价(不含税)
¥108.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.352
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Outer Ring | High Capacity | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 59.5MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
2.343 英寸 | 59.5 毫米