HCS-322 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-PLPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnM1pDOHhNRFV4TXpjMk1EUTFNall6T0M5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDlRVEZCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQ0ZGU5MjU3YTk2OThmM2ZhYzc4M2Q3NmExOGMyOTlmYjFiNzU0NjA0MTQ1ZmZiYzVlYjNiMzJlMjcwNTgyOA
26334660 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

HCS-322

描述

SCHEERER BEARING HCS-322

Cylindrical Roller Bearing; 6" Bore; Straight; 10" Outside Diameter; 8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

HCS-322

BDI部件号
26334660

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
47.174
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner and Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
104
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 6" Bore; Straight; 10" Outside Diameter; 8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
宽度
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新