IBC NN 3011.K.W33.M.SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDIBCBRGXXX-CR2-K-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd5WWk4eE1EYzJOalU1TnpNeU5EZ3pNQzlKVGtSSlFrTkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMHRmUWxKZk0xSkNVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRhMDY0YWE2YzI1OTFjNjkwNWQ0OTU5NjhlYzZjMDVjNGU2MGNkZDBmOGU4NDQ5NGM3ODllOWExYTc1YzY4MzE
506964 圆柱滚子轴承 

IBC BEARING IBC BEARING

IBC NN 3011.K.W33.M.SP

描述

IBC BEARING IBC NN 3011.K.W33.M.SP

Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Tapered; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance

制造商部件号

NN 3011.K.W33.M.SP

BDI部件号
506964

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
IBC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Precision Bearing | Lubrication Groove
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1.39993
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Tapered; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新