IBC BEARING
IBC BEARING
IBC NN 3020.K.W33.M.SP.Q851
IBC BEARING IBC BEARING
描述
IBC BEARING IBC NN 3020.K.W33.M.SP.Q851
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Tapered; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
制造商部件号
NN 3020.K.W33.M.SP.Q851
BDI部件号
507028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/IBC-NN-3020-K-W33-M-SP-Q851/p/507028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.23
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Precision Bearing | Lubrication Groove | Small Bearing Clearance
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
4.9604
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Tapered; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米