https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5T0M4eE1EYzJOalU1TnpJMU9USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRmZTEzOTY4YzMwYmY4NGZmZWU5MDhjZmM0NzIxYmNiMTM1OWVjZmYxMzdmMjI5OGQ3NzlhZGQwY2ZhYjU5Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5T0M4eE1EYzJOalU1TnpJMU9USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRmZTEzOTY4YzMwYmY4NGZmZWU5MDhjZmM0NzIxYmNiMTM1OWVjZmYxMzdmMjI5OGQ3NzlhZGQwY2ZhYjU5Mw
INA
INA
INA SL014912
INA INA
描述
INA SL014912 ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 25MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL014912
BDI部件号
1177652
详情
603.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-SL014912/p/1177652
单价(不含税)
¥603.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 3 |
| BDI- IN | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 3 |
| BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802368345
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL014912
重量/磅
1.294
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 25MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米