https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyWVM4eE1EYzJOakU1T1RjMU1EWTROaTlKVGtSSlRrRkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbDlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyY2JjNDUxYTAzNjQyOGVkOGIwOTQwYmY0MWU4OTBiZTU4YThkNDRhMTE2ZTZkNGI2M2Y5YWIzYjk5ZGE5Yzc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyWVM4eE1EYzJOakU1T1RjMU1EWTROaTlKVGtSSlRrRkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWHpOU1FqRlNRbDlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyY2JjNDUxYTAzNjQyOGVkOGIwOTQwYmY0MWU4OTBiZTU4YThkNDRhMTE2ZTZkNGI2M2Y5YWIzYjk5ZGE5Yzc
INA
INA
INA SL045010PP.2NR
INA INA
描述
INA SL045010PP.2NR ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL045010-PP-2NR
BDI部件号
1182550
详情
496.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-SL045010PP-2NR/p/1182550
单价(不含税)
¥496.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802695335
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
4012802225624
重量/磅
0.21
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米