INA
INA
INA SL045018PP
INA INA
描述
INA SL045018-D-PP ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL045018-PP
BDI部件号
1412226
详情
1364.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-SL045018PP/p/1412226
单价(不含税)
¥1,364.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369689044
重量 / Kilogram
3.57
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL045018PP
重量/磅
9.794
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米