TIMKEN
TIMKEN
IR-8810440
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN IR-8810440
Cylindrical Roller Bearing; 5-1/2" Bore; Straight; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
IR-8810440
BDI部件号
1360035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/IR-8810440/p/1360035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796019171
重量 / Kilogram
2.908
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
IR-8810440
重量/磅
6.69
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5-1/2" Bore; Straight; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米