L-2225-C https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NU-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoa1lTOHhNRGd5TVRRM01qQTFPVFF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlRsVmZVMVJNWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg2MWNjMDNiMDhjOThiYTQ4OThjMzkyNDljN2ZiMzFmYjNhZWVkYzc2NWVjMDMzODc1N2EyY2VhYTQyMzhjMw
1362516 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

L-2225-C

描述

TIMKEN L-2225-C

Cylindrical Roller Bearing; 127MM Bore; Straight; 184.15MM Outside Diameter; 101.6MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

L-2225-C

BDI部件号
1362516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796124134
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
L-2225-C
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 127MM Bore; Straight; 184.15MM Outside Diameter; 101.6MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新