https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
SKF
SKF
L 313824
SKF SKF
描述
SKF L 313824
Cylindrical Roller Bearing; 230MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 206MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
L 313824
BDI部件号
1267439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/L-313824/p/1267439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577028105
重量 / Kilogram
18.687
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C3-Loose | C4-Extra Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
L 313824
重量/磅
41.16
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 230MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 206MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
宽度
8.11 英寸 | 206 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
9.055 英寸 | 230 毫米