LNNU 4956/SPC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhpTXk4eE1EYzNNRE13T0RVek1ESXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMGxTWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmYzYTI1YWU3NjZiYWIzNDZhYmVjZWIwNWEzMmE0YTBkYmIwMDA3MWU4ZDc5NGRiY2YyYjU5YzQ0MGM1N2MzNA
1304132 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

LNNU 4956/SPC3

描述

SKF LNNU 4956/SPC3

Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 312MM Outside Diameter; 100MM Width; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

LNNU 4956/SPC3

BDI部件号
1304132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
10.52
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
23.19
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 312MM Outside Diameter; 100MM Width; Special Precision; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance
外径
12.283 英寸 | 312 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新