RHP BEARING
RHP BEARING
LRJ2JC2
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING LRJ2JC2
Cylindrical Roller Bearing; 2" Bore; Straight; 4" Outside Diameter; 13/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance
制造商部件号
LRJ2JC2
BDI部件号
18209184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LRJ2JC2/p/18209184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C2-Snug
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
747023128594
重量/磅
1.653
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2" Bore; Straight; 4" Outside Diameter; 13/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米