https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqWkM4eE1EYzNNRGt5TXpRNE56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpKU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0MmExNTNlNDE5NGYzMDI2M2VkZmE3ZjU5YjllODljNzc4ZWNiN2U4YjM2NDg4ZmE5NzlkZGIyZGJmZTIxZGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqWkM4eE1EYzNNRGt5TXpRNE56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpKU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0MmExNTNlNDE5NGYzMDI2M2VkZmE3ZjU5YjllODljNzc4ZWNiN2U4YjM2NDg4ZmE5NzlkZGIyZGJmZTIxZGM
RHP BEARING
RHP BEARING
LRJ5MC3
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING LRJ5MC3
Cylindrical Roller Bearing; 5" Bore; Straight; 9" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
LRJ5MC3
BDI部件号
17762503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LRJ5MC3/p/17762503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023007813
重量 / Kilogram
6.49
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
747023007813
重量/磅
14.30798
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5" Bore; Straight; 9" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米