LRJA1.1/2J https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB1RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaFpTOHhNREUwTVRjNU9EUXpNamM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0l4VWtKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0OWI3NDQ3MGI5NWQxZjhmODI5NGE5ZWU3OWM5ZTNmYmFiZmVjODNlZGEwNGVjMjE0ZTBmZmRiNjE5Y2U0NDk4
1190240 圆柱滚子轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

LRJA1.1/2J

描述

RHP BEARING LRJA1.1/2J

Cylindrical Roller Bearing; 1-1/2" Bore; Straight; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

LRJA1.1/2J

BDI部件号
1190240

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023006694
重量 / Kilogram
0.443
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
LRJA1.1/2J
重量/磅
0.97
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-1/2" Bore; Straight; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新