RHP BEARING
RHP BEARING
LRJA1.3/8J
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING LRJA1.3/8J
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/8" Bore; Straight; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
LRJA1.3/8J
BDI部件号
1190244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LRJA1-3-8J/p/1190244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023006779
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
LRJA1.3/8J
重量/磅
0.794
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-3/8" Bore; Straight; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米