M1017S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OR-1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhsWXk4eE1EYzJPREV6T0RVek5EazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlTWHpGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwY2RhNWU5ZDdmNDIyZjAxYWI3NGY5YTNjMTBjY2YxOTgzMGVhMWIzNTBlZDk1NTk0NDYzMTg2N2VkZGI0OTQ0
17147880 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

M1017S

描述

NTN M1017S

Cylindrical Roller Bearing; 4.652" Bore; Straight; 5.118" Outside Diameter; 0.866" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M1017S

BDI部件号
17147880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359108576
重量 / Kilogram
0.326
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | Standard Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1017S
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4.652" Bore; Straight; 5.118" Outside Diameter; 0.866" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
4.652 英寸 | 118.161 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新