https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXORGXXX-RB-UCBU-M6730-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobE15OHhNREl3T0RFME1ESTVOakl5TWk5SlRrUlNSVmhQVWtkWVdGaGZVa0pmVlVOQ1ZWOU5OamN6TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA2MTBhNDU0ZTFlZjQzMGFiYzg4MjVkMzJiNmYxMWZkOTJhZmFkODQzNmM4ZWIxZTY5NzE3MzkzY2QzOWQ5OGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXORGXXX-RB-UCBU-M6730-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobE15OHhNREl3T0RFME1ESTVOakl5TWk5SlRrUlNSVmhQVWtkWVdGaGZVa0pmVlVOQ1ZWOU5OamN6TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA2MTBhNDU0ZTFlZjQzMGFiYzg4MjVkMzJiNmYxMWZkOTJhZmFkODQzNmM4ZWIxZTY5NzE3MzkzY2QzOWQ5OGI
LINKBELT
LINKBELT
M1021DA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M1021DA
Cylindrical Roller Bearing; 5.746" Bore; Straight; 6.302" Outside Diameter; 1.024" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1021DA
BDI部件号
582876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1021DA/p/582876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327105723
重量 / Kilogram
0.702
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Extra Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1021DA
制造商内部编号
7510572
重量/磅
1.548
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5.746" Bore; Straight; 6.302" Outside Diameter; 1.024" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
5.746 英寸 | 145.948 毫米
外径
6.302 英寸 | 160.071 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米