M1206UV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5TVM4eE1EYzJOamMxT1RneU1UTTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh4VWtKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzFhNTk1YjUxMzcwYmM4NmVlMTI4ZTA2YmFmZmUyODUwOGM1MjY5ZjAwOTI0YTZlZmE5Yzc0ZmE3Zjg0MjBhZg
578886 圆柱滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

M1206UV

描述

LINKBELT M1206UV

Cylindrical Roller Bearing; 1.499" Bore; Straight; 2.441" Outside Diameter; 0.63" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M1206UV

BDI部件号
578886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327105778
重量 / Kilogram
0.173
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Capacity | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Narrow Width | Light Series | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1206UV
制造商内部编号
7510577
重量/磅
0.352
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1.499" Bore; Straight; 2.441" Outside Diameter; 0.63" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.499 英寸 | 38.075 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新