https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd4WkM4eE1EYzJOamN4TWpBeE1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMjE3NmMwMmJmZDAwMGI2NTY1ZTliNGNkNDU2YzA3YmQyNzQ5YzVlMTg3NTAwYjVmMjVjMGM5MjlkYTRjMGUx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd4WkM4eE1EYzJOamN4TWpBeE1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMjE3NmMwMmJmZDAwMGI2NTY1ZTliNGNkNDU2YzA3YmQyNzQ5YzVlMTg3NTAwYjVmMjVjMGM5MjlkYTRjMGUx
LINKBELT
LINKBELT
M1208EX
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M1208EX
Cylindrical Roller Bearing; 1.966" Bore; Straight; 3.15" Outside Diameter; 0.709" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1208EX
BDI部件号
582527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1208EX/p/582527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327105860
重量 / Kilogram
0.314
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1208EX
制造商内部编号
7510586
重量/磅
0.692
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1.966" Bore; Straight; 3.15" Outside Diameter; 0.709" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.966 英寸 | 49.936 毫米

