M1213DA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXORGXXX-RB-UCBU-M6730-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobE15OHhNREl3T0RFME1ESTVOakl5TWk5SlRrUlNSVmhQVWtkWVdGaGZVa0pmVlVOQ1ZWOU5OamN6TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA2MTBhNDU0ZTFlZjQzMGFiYzg4MjVkMzJiNmYxMWZkOTJhZmFkODQzNmM4ZWIxZTY5NzE3MzkzY2QzOWQ5OGI
578904 圆柱滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

M1213DA

描述

LINKBELT M1213DA

Cylindrical Roller Bearing; 4.166" Bore; Straight; 4.727" Outside Diameter; 29/32" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M1213DA

BDI部件号
578904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327474171
重量 / Kilogram
0.488
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1213DA
制造商内部编号
7547417
重量/磅
1.014
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4.166" Bore; Straight; 4.727" Outside Diameter; 29/32" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
4.166 英寸 | 105.816 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
4.727 英寸 | 120.066 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新