

LINKBELT
LINKBELT
M1213TV
LINKBELT LINKBELT
描述
LINK-BELT M1213TV ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 3.166" Bore; Straight; 4.724" Outside Diameter; 29/32" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1213TV
BDI部件号
582751
详情
721.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1213TV/p/582751
单价(不含税)
¥721.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327106218
重量 / Kilogram
0.906
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1213TV
制造商内部编号
7510621
重量/磅
1.794
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3.166" Bore; Straight; 4.724" Outside Diameter; 29/32" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.166 英寸 | 80.416 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米