https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OR-1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhsWXk4eE1EYzJPREV6T0RVek5EazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlTWHpGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwY2RhNWU5ZDdmNDIyZjAxYWI3NGY5YTNjMTBjY2YxOTgzMGVhMWIzNTBlZDk1NTk0NDYzMTg2N2VkZGI0OTQ0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OR-1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhsWXk4eE1EYzJPREV6T0RVek5EazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlTWHpGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwY2RhNWU5ZDdmNDIyZjAxYWI3NGY5YTNjMTBjY2YxOTgzMGVhMWIzNTBlZDk1NTk0NDYzMTg2N2VkZGI0OTQ0
NSK
NSK
M1215D
NSK NSK
描述
NSK M1215D
Cylindrical Roller Bearing; 4.558" Bore; Straight; 5.118" Outside Diameter; 63/64" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1215D
BDI部件号
19372906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1215D/p/19372906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327474195
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | Standard Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1215D
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4.558" Bore; Straight; 5.118" Outside Diameter; 63/64" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
4.558 英寸 | 115.773 毫米