https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5TVM4eE1EYzJOamMxT1RneU1UTTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh4VWtKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzFhNTk1YjUxMzcwYmM4NmVlMTI4ZTA2YmFmZmUyODUwOGM1MjY5ZjAwOTI0YTZlZmE5Yzc0ZmE3Zjg0MjBhZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5TVM4eE1EYzJOamMxT1RneU1UTTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh4VWtKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzFhNTk1YjUxMzcwYmM4NmVlMTI4ZTA2YmFmZmUyODUwOGM1MjY5ZjAwOTI0YTZlZmE5Yzc0ZmE3Zjg0MjBhZg
LINKBELT
LINKBELT
M1224UV
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M1224UV
Cylindrical Roller Bearing; 5.714" Bore; Straight; 8.465" Outside Diameter; 1.575" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1224UV
BDI部件号
582533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1224UV/p/582533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327106522
重量 / Kilogram
4.272
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Capacity | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Narrow Width | Light Series | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1224UV
制造商内部编号
7510652
重量/磅
9.416
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5.714" Bore; Straight; 8.465" Outside Diameter; 1.575" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径
5.714 英寸 | 145.136 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米