

LINKBELT
LINKBELT
M1308CHW182C5
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M1308CHW182C5
Cylindrical Roller Bearing; 3.058" Bore; Straight; 3.543" Outside Diameter; 29/32" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
M1308CHW182C5
BDI部件号
579033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1308CHW182C5/p/579033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327106768
重量 / Kilogram
0.279
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C5-Extra-Extra Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Outer Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1308CHW182C5
制造商内部编号
7510676
重量/磅
0.616
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3.058" Bore; Straight; 3.543" Outside Diameter; 29/32" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
3.058 英寸 | 77.673 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米