M1309FGEXR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-POLY-2RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhqWWk4eE1EYzJOemc1Tmpnek9ERTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxQlBURmxmTWxKQ1gxTlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5NzNhZTg4NDc2M2M4MDg4ZGY3Yjg2ZGQxMDUwN2ZhNTc2MDkxYzg0MjQ5MzMxM2YyMWNjZGZjMjkwZTM0OTE
17147933 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

M1309FGEXR

描述

NTN M1309FGEXR

Cylindrical Roller Bearing; 2.337" Bore; Straight; 3.937" Outside Diameter; 63/64" Width; Fibron Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M1309FGEXR

BDI部件号
17147933

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314595398
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Fibron
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1309FGEXR#BW
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2.337" Bore; Straight; 3.937" Outside Diameter; 63/64" Width; Fibron Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.337 英寸 | 59.36 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新