https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnellpODVPREUwTURFMU1UZ3dPRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakZmUVZOVFdWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg2YTM5MTUzYzMyOTczYTY3Y2M1YzMyYTQ1NzJjYzZiOWZmNTc4MjZkMWFhYTgyNzBjOTc5MTljYmNlZTQ3YTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnellpODVPREUwTURFMU1UZ3dPRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakZmUVZOVFdWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg2YTM5MTUzYzMyOTczYTY3Y2M1YzMyYTQ1NzJjYzZiOWZmNTc4MjZkMWFhYTgyNzBjOTc5MTljYmNlZTQ3YTY
NSK
NSK
M1316X
NSK NSK
描述
NSK M1316X
Cylindrical Roller Bearing; 4.001" Bore; Straight; 5.804" Outside Diameter; 1.535" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1316X
BDI部件号
19373122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1316X/p/19373122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.579
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1316X
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4.001" Bore; Straight; 5.804" Outside Diameter; 1.535" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
5.804 英寸 | 147.422 毫米
孔径
4.001 英寸 | 101.625 毫米