LINKBELT
LINKBELT
M1934DAW841
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M1934DAW841
Cylindrical Roller Bearing; 8.459" Bore; Straight; 9.059" Outside Diameter; 1.102" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M1934DAW841
BDI部件号
578576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1934DAW841/p/578576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327107734
重量 / Kilogram
1.48
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1934DAW841
制造商内部编号
7510773
重量/磅
3.25
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 8.459" Bore; Straight; 9.059" Outside Diameter; 1.102" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
9.059 英寸 | 230.099 毫米
孔径
8.459 英寸 | 214.859 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米