https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE1EYzJOalU0TXpNMk5UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEwM2NmNGJmYmNkOWExNTM0OGUwYWQyNmQ4ZDM3ZGNiOWE5MDNmYmM5Y2I3Zjg4OGZiY2RjOGRjYWZlMzg4OWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE1EYzJOalU0TXpNMk5UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEwM2NmNGJmYmNkOWExNTM0OGUwYWQyNmQ4ZDM3ZGNiOWE5MDNmYmM5Y2I3Zjg4OGZiY2RjOGRjYWZlMzg4OWU
LINKBELT
LINKBELT
M5216THV
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M5216THV
Cylindrical Roller Bearing; 3.751" Bore; Straight; 5.512" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M5216THV
BDI部件号
578939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M5216THV/p/578939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327108052
重量 / Kilogram
1.999
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M5216THV
制造商内部编号
7510805
重量/磅
4.402
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3.751" Bore; Straight; 5.512" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
3.751 英寸 | 95.275 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

