M5304V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnellpODVPREUwTURFMU1UZ3dPRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakZmUVZOVFdWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg2YTM5MTUzYzMyOTczYTY3Y2M1YzMyYTQ1NzJjYzZiOWZmNTc4MjZkMWFhYTgyNzBjOTc5MTljYmNlZTQ3YTY
19373158 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

M5304V

描述

NSK M5304V

Cylindrical Roller Bearing; 1.101" Bore; Straight; 1.731" Outside Diameter; 7/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M5304V

BDI部件号
19373158

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M5304V
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1.101" Bore; Straight; 1.731" Outside Diameter; 7/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.101 英寸 | 27.965 毫米
外径
1.731 英寸 | 43.967 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新