

LINKBELT
LINKBELT
M5310EX
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M5310EX
Cylindrical Roller Bearing; 2.565" Bore; Straight; 4.331" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M5310EX
BDI部件号
578725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M5310EX/p/578725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327108502
重量 / Kilogram
1.661
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Wide Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M5310EX
制造商内部编号
7510850
重量/磅
3.662
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2.565" Bore; Straight; 4.331" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.565 英寸 | 65.151 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米