M5314TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE1EYzJOalU0TXpNMk5UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEwM2NmNGJmYmNkOWExNTM0OGUwYWQyNmQ4ZDM3ZGNiOWE5MDNmYmM5Y2I3Zjg4OGZiY2RjOGRjYWZlMzg4OWU
579523 圆柱滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

M5314TV

描述

LINKBELT M5314TV

Cylindrical Roller Bearing; 3.512" Bore; Straight; 5-29/32" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M5314TV

BDI部件号
579523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327108618
重量 / Kilogram
4.02
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Wide Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M5314TV
制造商内部编号
7510861
重量/磅
8.594
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3.512" Bore; Straight; 5-29/32" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
3.512 英寸 | 89.205 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新