https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-OASSY-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhsTlM4eE1EYzJPRE00TnpZek56STNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1NzE5MWI0MmZhODZmMDRkZDE2YmU0MGIzZGEzYWJhYzY3MWU1OGE3MjE0YWYzMmY3ZTJmMWEzZTdiMjNkNzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-OASSY-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhsTlM4eE1EYzJPRE00TnpZek56STNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1NzE5MWI0MmZhODZmMDRkZDE2YmU0MGIzZGEzYWJhYzY3MWU1OGE3MjE0YWYzMmY3ZTJmMWEzZTdiMjNkNzE
NSK
NSK
M6206TV
NSK NSK
描述
NSK M6206TV
Cylindrical Roller Bearing; 1.499" Bore; Straight; 2.441" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M6206TV
BDI部件号
17760307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M6206TV/p/17760307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176462856
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176462856
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1.499" Bore; Straight; 2.441" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.499 英寸 | 38.075 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米