M6210TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-OASSY-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhsTlM4eE1EYzJPRE00TnpZek56STNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1NzE5MWI0MmZhODZmMDRkZDE2YmU0MGIzZGEzYWJhYzY3MWU1OGE3MjE0YWYzMmY3ZTJmMWEzZTdiMjNkNzE
17760310 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

M6210TV

描述

NSK M6210TV

Cylindrical Roller Bearing; 2.38" Bore; Straight; 3.543" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M6210TV

BDI部件号
17760310

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176462917
重量 / Kilogram
1.588
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176462917
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2.38" Bore; Straight; 3.543" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
2.38 英寸 | 60.452 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新