https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-OASSY-STL-2R-M6210-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneE9DOHhNREl3T0RFek9UZ3pOelEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDA5QlUxTlpYMU5VVEY4eVVsOU5Oakl4TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDkwMmZiMDI4NGZjMTNmNDcyZDE4ZTYzMjI4ZWYxMzJkYjU2OTIyOTFjN2E1NjAyMDZhY2JhZTNiNTAxNmQ2NGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-OASSY-STL-2R-M6210-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneE9DOHhNREl3T0RFek9UZ3pOelEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDA5QlUxTlpYMU5VVEY4eVVsOU5Oakl4TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDkwMmZiMDI4NGZjMTNmNDcyZDE4ZTYzMjI4ZWYxMzJkYjU2OTIyOTFjN2E1NjAyMDZhY2JhZTNiNTAxNmQ2NGY
LINKBELT
LINKBELT
M6210TV
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B M6210TV ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 2.38" Bore; Straight; 3.543" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M6210TV
BDI部件号
579069
详情
1704.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M6210TV/p/579069
单价(不含税)
¥1,704.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327108755
重量 / Kilogram
1.359
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M6210TV
制造商内部编号
7510875
重量/磅
2.704
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2.38" Bore; Straight; 3.543" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.38 英寸 | 60.452 毫米
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米


