https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXORGXXX-RB-UCBU-M6730-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobE15OHhNREl3T0RFME1ESTVOakl5TWk5SlRrUlNSVmhQVWtkWVdGaGZVa0pmVlVOQ1ZWOU5OamN6TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA2MTBhNDU0ZTFlZjQzMGFiYzg4MjVkMzJiNmYxMWZkOTJhZmFkODQzNmM4ZWIxZTY5NzE3MzkzY2QzOWQ5OGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXORGXXX-RB-UCBU-M6730-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobE15OHhNREl3T0RFME1ESTVOakl5TWk5SlRrUlNSVmhQVWtkWVdGaGZVa0pmVlVOQ1ZWOU5OamN6TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDA2MTBhNDU0ZTFlZjQzMGFiYzg4MjVkMzJiNmYxMWZkOTJhZmFkODQzNmM4ZWIxZTY5NzE3MzkzY2QzOWQ5OGI
LINKBELT
LINKBELT
M67306DAW860
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M67306DAW860
Cylindrical Roller Bearing; 2.378" Bore; Straight; 2.835" Outside Diameter; 29/32" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M67306DAW860
BDI部件号
579403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M67306DAW860/p/579403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327108847
重量 / Kilogram
0.166
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | High Capacity | Intermediate Width
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M67306DAW860
制造商内部编号
7510884
重量/磅
0.366
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2.378" Bore; Straight; 2.835" Outside Diameter; 29/32" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
2.378 英寸 | 60.401 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米