https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcwTlM4eE1EYzJPREUzTWpneE1ESTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlTWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQzZDU1MzI1ZjExY2YzMDYwOTM2NTcwZThhNGMyMmFkYzBkYzZkM2VhZGI3YzVmZDk5YWEyZTA3NDEzZDIyYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcwTlM4eE1EYzJPREUzTWpneE1ESTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlTWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQzZDU1MzI1ZjExY2YzMDYwOTM2NTcwZThhNGMyMmFkYzBkYzZkM2VhZGI3YzVmZDk5YWEyZTA3NDEzZDIyYg
LINKBELT
LINKBELT
M67315CAHW967
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M67315CAHW967
Cylindrical Roller Bearing; 5.478" Bore; Straight; 6.302" Outside Diameter; 1.811" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M67315CAHW967
BDI部件号
578581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M67315CAHW967/p/578581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327108861
重量 / Kilogram
1.359
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Outer Ring | High Capacity | Intermediate Width
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M67315CAHW967
制造商内部编号
7510886
重量/磅
3.018
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5.478" Bore; Straight; 6.302" Outside Diameter; 1.811" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
6.302 英寸 | 160.071 毫米
孔径
5.478 英寸 | 139.141 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米