https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd4WkM4eE1EYzJOamN4TWpBeE1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMjE3NmMwMmJmZDAwMGI2NTY1ZTliNGNkNDU2YzA3YmQyNzQ5YzVlMTg3NTAwYjVmMjVjMGM5MjlkYTRjMGUx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd4WkM4eE1EYzJOamN4TWpBeE1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMjE3NmMwMmJmZDAwMGI2NTY1ZTliNGNkNDU2YzA3YmQyNzQ5YzVlMTg3NTAwYjVmMjVjMGM5MjlkYTRjMGUx
LINKBELT
LINKBELT
M67315EAHXW919
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M67315EAHXW919
Cylindrical Roller Bearing; 3.776" Bore; Straight; 6.302" Outside Diameter; 1.811" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
M67315EAHXW919
BDI部件号
582770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M67315EAHXW919/p/582770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327108878
重量 / Kilogram
3.64
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C5-Extra-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Intermediate Width
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M67315EAHXW919
制造商内部编号
7510887
重量/磅
8.01
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3.776" Bore; Straight; 6.302" Outside Diameter; 1.811" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
孔径
3.776 英寸 | 95.91 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
6.302 英寸 | 160.071 毫米

